Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală pentru montaj lateral, Tip: 1

Cod articol: 376520 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
243 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip 6803J
Distanţa dintre găuri e 14 mm
Distanţa dintre găuri f 20 mm
⌀ găurii d 4,5 mm
Înălţimea de strângere H 27 mm
Forţă de fixare P1 800 N
Forţă de fixare P2 1.100 N
Înălţimea totală 125 mm
Lungimea totală 61 mm
Şurub de strângere M5×30 mm
Tip produs Dispozitiv cu strângere verticală

Identificare și clasificare

Cod articol 376520 1
EAN / GTIN 4020772007881
Număr producător 557318
Producător/responsabil Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descriere

Execuţie:

Cu picior unghiular pentru montaj lateral.
  • Structură compactă datorită noului mâner.
  • Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.
  • Dispozitiv de siguranţă pentru şurubul de fixare prin apăsare.
  • Protecţie pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranţă fără posibilitate de angrenare.

Aplicaţie:

Pentru strângerea şi eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.