{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Doseg A | 47 mm | |
Visina stezanja S | 0 mm - 90 mm | |
Duljina D (L) | 95 mm | |
Širina B | 40 mm | |
Visina H | 81 mm | |
maksimalna sila stezanja | 16 kN | |
maskimalan okretni moment | 105 Nm | |
za navoje M | M12 | |
Vrsta proizvoda | Kompaktna stega |
Broj artikla | 370143 47 | |
EAN / GTIN | 4062406233136 |