Mordazas de fijación compactas, Alcance de brazo A: 47mm

Número de artículo: 370143 47
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
418 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Alcance de brazo A (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas
3 ud.
Denominación del fabricante
Kompaktspanner
área EX
no
Alcance mín. A
47 mm
Alcance máx. A
47 mm
Rosca M
M12
Anchura de ranura en T
14 mm
Tipo de producto
Mordazas de fijación compactas
Longitud del cuerpo base L3
95 mm
Anchura cuerpo de base B3
40 mm
Altura del cuerpo base H3
81 mm
Rango de sujeción mín. D3 min
0 mm
Rango de sujeción máx. D3 max
90 mm
Par máx.
105 Nm
Fuerza de sujeción máx. F
16 kN
Con tornillo / rosca
sí
Para ranuras en T
sí
Material
acero bonificado.
Contenido
juego

Identificación y clasificación

Número de artículo 370143 47
EAN / GTIN 4062406233136
Número del fabricante 370143 47
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ventaja:

  • Forma constructiva compacta, repelente de la suciedad y la viruta.
  • La escala de altura permite un ajuste previo rápido de la altura de sujeción.
  • Pieza de presión montada de forma imperdible. Los adaptadores de pieza de presión se fijan mediante un inserto magnético.
  • Posibilidad de montaje fácil a través del brazo de sujeción.

Material:

Carcasa y brazo de presión de acero bonificado.

Volumen de suministro:

Mordazas de fijación compactas, tuerca corredera para ancho 14 mm y tornillo M12.

Partes opcionales:

Juego de piezas de presión n.° 370148.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Instrumento de sujeción para montaje en la placa reticulada y la mesa de la máquina con ranuras en T.
  • Para sujeción de piezas de trabajo con una fuerza de sujeción de hasta 16 kN.
  • Combinable con soporte de elevación (80 mm) n.° de artículo 370146 80.
  • Combinable con piezas de presión n.° de artículo 370148 3.
  • Interceptar las fuerzas laterales que se produzcan al taladrar y fresar con los topes apropiados.
  • Posicionar los soportes de elevación verticalmente una encima del otro, no de manera escalonada.

Utilización indebida
  • No superar los pares indicados.
  • La temperatura ambiente no puede superar los 110 °C.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No se permite un montaje de componentes que no correspondan a las especificaciones.