{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de pièces | 3 pc. | |
| Référence fabricant | Kompaktspanner | |
| Zone EX | non | |
| Porte-à-faux min. A | 47 mm | |
| Porte-à-faux max. A | 47 mm | |
| Filetage M | M12 | |
| Largeur de rainure en T | 14 mm | |
| Type de produit | dispositif de serrage compact | |
| Longueur corps de base L3 | 95 mm | |
| Largeur corps de base B3 | 40 mm | |
| Hauteur corps de base H3 | 81 mm | |
| Plage de serrage min. D3 min | 0 mm | |
| Plage de serrage max. D3 max | 90 mm | |
| Couple max. | 105 Nm | |
| Force de serrage max. F | 16 kN | |
| Avec vis / filetage | oui | |
| Pour rainures en T | oui | |
| Matériau | acier pour traitement thermique | |
| Sommaire | kit/assortiment |
| Référence article | 370143 47 | |
| EAN / GTIN | 4062406233136 | |
| Réf. fabricant | 370143 47 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |