{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
utliggning A | 47 mm | |
spännhöjd S | 0 mm - 90 mm | |
längd L | 95 mm | |
bredd B | 40 mm | |
höjd H | 81 mm | |
maximal spännkraft | 16 kN | |
maximalt vridmoment | 105 Nm | |
för gänga M | M12 | |
Produktslag | Spännblock |
Artikkelkode | 370143 47 | |
EAN / GTIN | 4062406233136 |