Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Set de cale plan-paralele Cu etrier de strângere, Tip: 125

Cod articol.: 366730 125

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Ambalaj Ladă / Trusă / Cutie
Număr de baghete 10 perechi
Lungime L 125 mm
Lăţime B 3 mm
Înălţime H 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 28 mm; 30 mm; 33 mm; 35 mm; 36 mm; 37 mm
Toleranţă înălţime ± 0,01 mm
Paralelism 0,01 mm
Duritate (HRC) 57
Descrierea formei Dreptunghiular; Neted; paralel
Recomandat pentru dimensiunea nominală a canelurii în T 39 mm
Tip produs Cale plan-paralele

Identificare și clasificare

Cod articol 366730 125
EAN / GTIN 2050001742476
Număr producător 366730 125
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Precizie: Toleranţa plan paralelăpe înălţime ±0,01 mm; duritate: 57 HRC. Aşezaţi clemele de strângere în cale şi fixaţi-le în menghină.

Avantaj:

Calele rămân pe durata prelucrării şi la deschiderea mandrinei maşinii în poziţia reglată.

Adaptat pentru:

Toate menghinele GARANT, Allmatic NC cu lăţime a punţii (cota A) 39 mm ± 0,1 mm.

Livrare:

Inclusiv stativ din plastic, 10 perechi de baghete, 4 cleme de fixare

Accesorii opţionale:

Etriere de schimb Cod 366731 în lista de piese de schimb.

Notă:

Verificaţi dimensiunea A la menghină!