{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 160 mm | |
| Înălţimea bacului h | 50 mm | |
| Înălţime h1 | 25 mm | |
| Lungimea bacului l | 114 mm | |
| Lungime l1 | 64 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | TC; LC; NC8; Titan2/TitanSense; HOLEX NC | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361450 160 | |
| EAN / GTIN | 4250364403382 | |
| Număr producător | 6921924002731 | |
| Producător/responsabil | ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de |