Falcă în trepte fix, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361440 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
2 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor 124,4 mm
Înălţimea bacurilor 39,5 mm
Lungimea fălcilor 87 mm
Pentru lățimea menghinei 125 mm
Funcţie fix
Tip de fixare Înșurubare
Incl. șuruburi ja
Cuprins 1 buc.
Tip produs Bacuri de prindere nespecificate
Material oțel
Cuprins buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 361440 125
EAN / GTIN 4250364400978
Număr producător 6921484006731
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Ref. 90, 125 şi 160 cu sistem de schimbare rapidă Click, Cod 361440 doar Ref. 90 şi 125.
Ref. 90, 125 cu sistem de schimbare rapidă Click.

Aplicaţie:

Pentru prinderea bridelor de protecţie pe partea înaltă sau pe brida în trepte (Cod 361950; 361960; 361970).

Material:

Oţel călit, suprafeţe rectificate.

Adaptat pentru:

Allmatic NC-DUO Cod 360600 şi Allmatic NC (versiunile anterioare Cod 360000, până în anul 1998).

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.