Bac de protecţie, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil 125

Cod articol: 361218 125
La cerere
În stoc
11 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 118 mm
c 14 mm
c1 34 mm
Înălţimea bacului h 26 mm
Înălţime h1 23 mm
Înălţime h2 16 mm
Înălţime h3 14 mm
Lungimea bacului l 60,6 mm
Treapta s 4 mm
Pentru tip 125
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex; Centro Gripp
Tip produs Bacuri de menghină

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361218 125
EAN / GTIN 4250364402309
Număr producător 6921534036931

Descriere

Execuţie:

Formă constructivă rezistentă la vibraţii în cazul pieselor fixate pe muchie. Suprafeţe de prindere suplimentare, rectificate bilateral.

Aplicaţie:

Pentru piese dreptunghiulare (debitate cu pânză bandă) // ≤ 0,5 mm

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 şi Centro Grip 361180.