Portbac Uni-Gripset, pentru T-Rex fix, Pentru tip: 125

Cod articol: 361208 125
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 125
Lăţimea bacurilor b 165 mm
c 14 mm
c1 20 mm
Înălţimea bacului h 20 mm
Lungimea bacului l 61 mm
Gamă de prindere maximă material rotund 160 mm
Gamă de prindere minimă material rotund 100 mm
Gamă de prindere maximă material pătrat 152 mm
Gamă de prindere minimă material pătrat 0 mm
Recomandat pentru codul de culoare T-Rex
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361208 125
EAN / GTIN 4250364401937
Număr producător 6921884005242
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Aplicaţie:

Portbacurile se utilizează la fixarea setului universal de elemente de pridere 361345 Ref. 125. Bac mobil oscilant pentru alinierea suprafeţelor de prindere care nu sunt paralele. Elementele de prindere se pot înşuruba variabil pe matriţa cu găuri pentru a prinde strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Bacuri fixe pentru T-Rex Cod 361202.