Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Bac universal cu fixare prin tragere în jos, pentru T-Rex fix, Pentru tip: 125

Cod articol.: 361228 125

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 361228 125
EAN / GTIN 4250364402040
Număr producător 6921884106031
Producător/responsabil ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 Unterthingau, Deutschland, www.allmatic.de

Descriere

Execuţie:

Capacitate fixare:
Partea superioară cu lamele din oțel de arc călit
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 138 mm (Centro Gripp).
Partea superioară fără lamele din oțel de arc călit
0 − 100 mm (T-Rex) / 0 − 156 mm (Centro Gripp).
Bacuri în trepte fără lamele din oţel de arc călit
44 − 126 mm (T-Rex) / 54 − 208 mm (Centro Gripp).

Aplicaţie:

Fixare cu împingere spre în jos cu foi de arc rectificate pentru suprafeţe de prindere brute şi prelucrate. Sistem de schimbare rapidă cu clichet pentru prinderea lamelei din oţel de arc. Precizie înaltă de strângere pentru prelucrare de precizie a suprafeţelor paralele şi unghiulare. Suprafeţele de prindere lasă amprente greu sesizabile.

Adaptat pentru:

Bacuri fixe pentru T-Rex Cod 361202.

Livrare:

Inclusiv bride din oţel de arc.

Notă:

Foile de arc se comandă separat suplimentar!