Menghină în 5 axe Xpent, Tip: 0

Cod articol.: 361100 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
16 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Gamă de prindere S1 6 mm - 88 mm
Gamă de prindere S2 84 mm - 168 mm
Gamă de prindere S3 159 mm - 243 mm
Gamă de prindere S4 239 mm - 301 mm
Lungime L 362 mm
Înălţime corp de bază c 125 mm
c1 85 mm
Lăţime B 100 mm
Lăţime canal n H7 20 mm
Înălţime h 40 mm
Forţă de strângere până la maxim 32 kN
Momentul maxim 65 Nm
Greutate 19 kg
Dimensiuni deschidere chei 5 mm; 8 mm
Prelungitor mare de arbore 80
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit Xpent0
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 361100 0
EAN / GTIN 4045197848925
Număr producător 361100 0
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Accesibilitate foarte bună şi perfect simetric.
  • Sistem de prindere flexibil, modular.
  • Toate suprafeţele funcţionale sunt călite şi rectificate.
  • Forţă de strângere până la 40 kN, la un moment de rotaţie de 90 Nm.
  • Ambele module de prindere pot fi poziţionate individual pe şina de bază.
  • Interval de strângere sau reglare variabil.
  • Acurateţe la repetare <0,01 mm.
  • Inclusiv găuri 18M16 pentru sistem de strângere în punctul zero, măsură fixă 200 mm.

Aplicaţie:

Perfect pentru prelucrarea reală în 5 axe.
În combinaţie cu diverse bacuri este posibilă strângerea convenţională, pe suprafaţă netedă, dar şi strângerea pieselor brute.

Livrare:

Şină de bază, arbore, prelungitor de arbore, manivelă / şurubelniţă hexagonală (la tipul 1S), modul de strângere fix, modul de strângere mobil.

Accesorii opţionale:

Module de strângere nr. 361105361110, falcă centrală nr. 361111, şine de bază nr. 361115, arbore nr. 361119, prelungitoare de arbore nr. 361120, gheare de strângere nr. 361165, cheie dinamometrică nr. 656050 măr. 120, bit pentru şurubelniţă nr. 643329, opritor pentru piesele de prelucrat nr. 360094, fălci superioare nr. 361123361138.

Notă:

Bacurile moi adecvate cod 361123361137 şi bacurile de protecţie adecvate cod 361140361151 nu sunt incluse în setul de livrare. Pentru situaţia de prindere S4 este necesar un prelungitor suplimentar de arbore Cod 361120. Pentru lubrifierea perfectă a sculei, vă recomandăm vaselina multifuncțională Cod 083592 PLUS.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Dispozitiv de fixare pentru montare într-o mașină proiectată pentru frezare.
  • Pentru fixarea pieselor de prelucrat în stare brută sau parţial prelucrate.
  • Adaptare la geometria piesei de prelucrat prin diferite modele și bacuri detașabile.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu o folosiți pentru prelucrarea prin strunjire.
  • Nu montaţi componente care nu corespund specificaţiilor.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.