Placă adaptoare 450

Cod articol: 361170 450
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

  • Execuţie: Sistem de strângere în punctul zero

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Xpent
Execuţie Sistem de strângere în punctul zero
Lungime L 454 mm
Lăţime B 342 mm
Înălţime H 56,4 mm
Înălţime H1 24 mm
Greutate 34,5 kg
Număr de găuri ZC 10
Recomandat pentru codul de culoare Xpent1-2
Tip produs Placă adaptoare

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 361170 450
EAN / GTIN 4045197809667

Descriere

Aplicaţie:

Pentru fixarea optimă a dispozitivului de fixare pe 5 axe de măsura fixă de 200 mm a sistemului de strângere în punctul zero.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 şi grinda Cod 361115.

Livrare:

Inclusiv bară de cleme cu şuruburi cu cap cilindric.

Accesorii opţionale:

Bolţuri de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16 și Cod 18M16/138

Notă:

Alte dimensiuni pot fi livrate la cerere.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb