Bac detaşabil Gripp rigid, Pentru tip: 100

Cod articol: 361128 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
31 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 100 mm
Înălţimea bacului h 35 mm
Înălţime h1 35 mm
Lungimea bacului l 70 mm
Lungime l1 33 mm
Recomandat pentru codul de culoare Xpent0
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Număr producător 361128 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru prinderea elementelor de prindere Cod 361160 7 și 361238361250. Serveşte la alinierea suprafeţelor de prindere neparalele. Elementele de prindere se pot înşuruba cu înălţimi variabile pe grilajul perforat pentru a fixa strâns diverse geometrii.

Adaptat pentru:

Set de dispozitive de fixare pe 5 axe Cod 361100 şi module de strângere Cod 361105361110.

Livrare:

Inclusiv şuruburi de prindere.