Grip nasadna čeljust kruta, za tip: 100

Artikl br.: 361128 100
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
33 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina čeljusti b 100 mm
Visina čeljusti h 35 mm
Visina h1 35 mm
Duljina čeljusti l 70 mm
Duljina l1 33 mm
odgovaraju kodu boja Xpent0
Vrsta proizvoda Stezna čeljust 

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Broj proizvođača 361128 100
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Upotreba:

Za prihvat grip umetaka br. 361160 7 i 361238361250. Služi za poravnanje steznih površina koje nisu paralelne. Garnitura grip umetaka može se vijčano spojiti na osnovne čeljusti na razne načine za sigurno stezanje obradaka različitih geometrijskih oblika.

Odgovara:

Garnitura 5-osnih stega br. 361100 i steznih modula br. 361105361110.

Opseg isporuke:

Uključuje pritezni vijak.