Nástavbová čelist Gripp pevná, Pro typ: 100

Artiklové číslo: 361128 100
Sleva
9 665,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 22. 11. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pro typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Šířka čelisti B
100 mm
Výška čelistí H
35 mm
Délka čelisti L
70 mm
Upínací plocha
Ozubení na rukojeti
Vhodné pro vyměnitelné vložky
ano
S vodicí lištou
ne
S drážkou
ne
Funkce
pevný
Způsob upevnění
Šroubování
Včetně šroubů
ano
Obsah
1 ks
Druh produktu
Nespecifikované upínací čelisti
Materiál
ocel
Povrch
černěné
Obsah
Ks
Gewinde für Werkstückanschlag
M6

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Číslo výrobce 361128 100
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

Pro uchycení upínacích vložek č. 361160 7 a 361238 – 361250. Slouží pro vyrovnání nerovnoběžných upínacích ploch. Upínací vložky lze variabilně našroubovat na rastr s otvory, aby bylo možné upínat obrobky s různými geometriemi.

Vhodné pro:

5osý svěrák v sadě č. 361100 a upínací moduly č. 361105 − 361110.

Rozsah dodávky:

Včetně montážních šroubů.