Szczęka nasadowa Gripp stała, dla typu: 100

Nr art.: 361128 100
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
55 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

dla typu Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Szerokość szczęk B
100 mm
Wysokość szczęk H
35 mm
długość szczęk L
70 mm
Powierzchnia mocowania
Uchwyt ząbkowany
do wkładek wymiennych
tak
Z drążkiem prowadzącym
nie
z rowkiem
nie
Funkcja
wersja stała
Sposób mocowania
Wkręcanie
Ze śrubami
tak
Zawartość
1 szt.
Rodzaj produktu
Szczęki mocujące nieokreślone
Materiał
stal
Powierzchnia
czernione
Zawartość
szt.
Gewinde für Werkstückanschlag
M6

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Numer producenta 361128 100
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Zastosowanie:

Do mocowania szczęk nasadzanych nr 361160 7 i 361238 – 361250. Służy do wyrównania nierównoległych powierzchni zaciskowych. Wkładki mocujące z kłami można wkręcać w różnych miejscach w istniejące otwory, aby zapewnić stabilne mocowanie przedmiotów o różnych kształtach.

Pasuje do:

zestawów imadeł 5-osiowych 36 1100 i modułów mocujących nr 36 1105-36 1110.

W dostawie:

Wraz ze śrubami mocującymi.