{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor | 160 mm | |
| Înălţimea bacurilor | 40 mm | |
| Lungimea fălcilor | 78,5 mm | |
| Suprafaţă de prindere | Dantură de prindere | |
| Potrivit pentru inserții interschimbabile | ja | |
| Cu bară de ghidare | nein | |
| Cu canal | nein | |
| Funcţie | fix | |
| Tip de fixare | Înșurubare | |
| Incl. șuruburi | ja | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Tip produs | Bacuri de prindere nespecificate | |
| Material | oțel | |
| Suprafaţă | brunat | |
| Cuprins | buc. |
| Cod articol | 361128 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406090241 | |
| Număr producător | 361128 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |