Szorító rátétpofa fix, Típushoz: 100

Cikkszám: 361128 100
Kedvezmény
377,40 €
Ár / 1 Darab
Az ár a következő időpontig érvényes 2026. jan. 18.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
33 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típushoz Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Pofaszélesség b 100 mm
Pofamagasság h 35 mm
Magasság h1 35 mm
Pofahossz l 70 mm
Hossz l1 33 mm
Hozzávaló színkód Xpent0
Termék fajtája Satupofák

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 361128 100
EAN / GTIN 4045197849090
Gyártó száma 361128 100
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Felhasználás:

A 361160 7 és 361238361250 sz. lépcsős előtétek befogására. Nem párhuzamos felületek kiegyenlítésére szolgál. A szorítókörmök a furatokba csavarozhatóak a különböző geometriák biztos befogása érdekében.

Alkalmazható:

5 tengelyes befogó készlet 361100 sz. és befogó modul 361105361110 sz.

Tartalom:

Rögzítőcsavarokkal.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek