{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lăţimea bacurilor b | 80 mm | |
| Înălţimea bacului h | 45 mm | |
| Înălţime h1 | 25 mm | |
| Lungimea bacului l | 68,5 mm | |
| Lungime l1 | 12 mm | |
| Recomandat pentru codul de culoare | Xpent1-2 | |
| Tip produs | Bacuri de menghină |
| Cod articol | 361125 80C | |
| EAN / GTIN | 4045197849052 | |
| Număr producător | 361125 80C | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |