{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Interval de prindere min., 1 | 0 mm | |
| Interval de prindere min., 2 | 72 mm | |
| Interval de prindere max., 1 | 245 mm | |
| Interval de prindere max., 2 | 317 mm | |
| Serie | NC | |
| Denumirea producătorului | NC-Hochdruckspanner, Typ: 160 | |
| Gama de prindere | 1; 2 | |
| Interval de prindere reglare rapidă | nu | |
| Lungime totală max. L | 573 mm | |
| Înălţimea totală H | 159,8 mm | |
| Lungimea corpului de bază a | 530 mm | |
| Lăţimea corpului de bază B | 164 mm | |
| Înălţimea corpului de bază c | 110 mm | |
| Lăţimea bacurilor A | 160 mm | |
| Adâncime de prindere h2 | 70 mm | |
| Bacuri înlocuibile | da | |
| Distanța dintre partea din față și suprafața de prindere t | 174 mm | |
| Înălţime de rezemare c1 | 21 mm | |
| Forță de strângere selectare | Forţă de strângere maximă | |
| Forţa de strângere | 60 kN | |
| Cu amplificator de putere | da | |
| Canale de pană | canal longitudinal; Canal transversal | |
| Lățimea canelurii transversale n | 20 mm | |
| Lățime canelură longitudinală l | 20 mm | |
| Cu alezaj | da | |
| Cu filet | da | |
| Număr de fileturi | 2 buc. | |
| Dimensiunea filetului M | M8 | |
| Cu lățime cheie | da | |
| Deschiderea cheii SW | 14 mm | |
| Bac oscilant | nu | |
| Rabatabil | nu | |
| Execuție | mecanic | |
| Cu disc rotativ | nu | |
| Greutate | 67 kg | |
| Material | Fontă cu grafit nodular | |
| Suprafaţă | nitrurat; rectificat | |
| Precizie | 0,02 mm | |
| Tip produs | Menghină staţionară pentru maşini |
| Cod articol | 360565 160 | |
| EAN / GTIN | 4062406401481 | |
| Număr producător | 360565 160 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |