SDJCR 1616H-13-SL Clemă cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 55°.

Cod articol.: 3603397
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3603397
EAN / GTIN 7291075323016
Număr producător 3603397
L-Număr L23990 701

Descriere

Descriere:

Clemă cu prindere cu șurub și unghi de degajare de 7° pentru plăcuțe de 55°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 21 mm
  • Lungimea capului (LH): 24 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 11 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): DCMT 13T5-SL
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): 0 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm