SDJCR 1616H-13-SL Suporte de fixação com fixação por parafuso e ângulo livre de 7° para pastilhas reversíveis de 55°

N.º do artigo: 3603397
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Prazo de entrega aprox.: 6-8 semanas
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
Número do artigo 3603397
EAN/GTIN 7291075323016
Número do fabricante 3603397
Número L L23990 701

Descrição

Descrição:

Ferramentas rotativas com WSP, comprimento funcional (LF) 100 mm, comprimento da cabeça (LH) 24 mm

Característica:

Direção (MÃO) Mão direita Comprimento funcional (LF) 100 mm Largura funcional (WF) 21 mm Comprimento da cabeça (LH) 24 mm Diâmetro do círculo interno (IC) 11 mm Designação da placa de corte (MIID) DCMT 13T5-SL Ângulo de inclinação axial (GAMP) 0 graus Ângulo de inclinação radial (GAMF) 0 graus Altura da haste (H) 16 mm Largura do eixo (B) 16 mm

Produtos adequados