PSSNR 2525M-12-JHP Dispozitiv de prindere cu unghi de atac de 45° și alimentare cu lichid de răcire orientată pentru strunjirea longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Cod articol: 3603388
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3603388
EAN / GTIN 7291075344684
Număr producător 3603388
L-Număr L23990 691

Descriere

Descriere:

Dispozitiv de prindere cu unghi de atac de 45° și alimentare cu lichid de răcire orientată pentru strunjirea longitudinală și frontală pentru plăcuțe negative, pătrate

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 150 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 32 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 12.7 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SNMG 1204
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -5.5 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -5.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 25 mm
  • Lățimea cozii (B): 25 mm