PWLOL 3232P-10-IQ Suport de scule cu clemă cu pârghie și locaș de Plăcuţe în coadă de rândunică pentru plăcuțele Trigon cu două fețe

Cod articol.: 3603264
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie DOVEIQTURN
Tip produs Cuţit de strunjit

Identificare și clasificare

Cod articol 3603264
EAN / GTIN 7291075320671
Număr producător 3603264
L-Număr L23990 1604

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie și locaș de plăcuţe în coadă de rândunică pentru plăcuțele Trigon cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 30 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): WOMG 1007-IQ
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "DOVEIQTURN" Vedeţi-le pe toate