PSBOL 3232P-15-IQ Clemă cu clemă cu pârghie cu basculă și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțe SOMG pătrate, cu două fețe

Cod articol.: 3603278
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603278
EAN / GTIN 7291075321272
Număr producător 3603278
L-Număr L23990 625

Descriere

Descriere:

Clemă cu clemă cu pârghie cu basculă și scaun de plăcuţe în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțe SOMG pătrate, cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 27 mm
  • Lungimea capului (LH): 35 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 15.88 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 1506
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -4.7 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -7.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm