PCBOL 3232P-19-IQ Bară de strunjirecu levier de prindere și scaun de Plăcuță în formă de coadă de rândunică pentru Plăcuță cu două fețe, rombică de 80°.

Cod articol.: 3603265
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603265
EAN / GTIN 7291075321074
Număr producător 3603265
L-Număr L23990 22

Descriere

Descriere:

Bară de strunjirecu levier de prindere și scaun de Plăcuță în formă de coadă de rândunică pentru plăcuţă cu două fețe, rombică de 80°.

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 28 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm