PCLOL 4040S-25-IQ Bară de strunjire cu Bară de strunjire cu levier și scaun de Plăcuță în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțele indexabile rombică de 80° cu două fețe

Cod articol.: 3603271
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 3603271
EAN / GTIN 7291075321005
Număr producător 3603271
L-Număr L23990 1479

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu Bară de strunjire cu levier și scaun de Plăcuță în formă de coadă de rândunică pentru plăcuțele indexabile rombică de 80° cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 250 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 50 mm
  • Lungimea capului (LH): 50 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 25.4 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 2509
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 40 mm
  • Lățimea cozii (B): 40 mm