PCLOL 3232P-19-IQ Suport de scule cu clemă cu pârghie și scaun de Plăcuţe în formă de coadă de porumbel pentru plăcuțele indexabile rombice de 80° cu două fețe

Cod articol.: 3603245
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603245
EAN / GTIN 7291075320978
Număr producător 3603245
L-Număr L23990 21

Descriere

Descriere:

Suport de scule cu clemă cu pârghie și scaun de plăcuţe în formă de coadă de porumbel pentru plăcuțele indexabile rombice de 80° cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Stânga
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 40 mm
  • Lungimea capului (LH): 38 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): COMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm