Oprawka narzędziowa z mocowaniem dźwigniowym i gniazdem na płytki typu ″jaskółczy ogon″ do dwustronnych płytek wymiennych Trigon

Nr art.: 3603264
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria DOVEIQTURN
Rodzaj produktu Clamp toolholder

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 3603264
EAN / GTIN 7291075320671
Numer producenta 3603264
Numer L L23990 1604

Opis

Opis:

  • Narzędzia tokarskie z płytką wymienną, długość funkcjonalna (LF): 170 mm, długość głowicy (LH): 30 mm

Cecha szcz.:

  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Długość funkcjonalna (LF) 170 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 40 mm
  • Długość głowicy (LH) 30 mm
  • Średnica koła wewnętrznego (IC) 15,88 mm
  • Oznaczenie płytki skrawającej (MIID) WOMG 1007-IQ
  • Kąt nachylenia osiowego (GAMP) -6 stopni
  • Kąt nachylenia promieniowego (GAMF) -6 stopni
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm
  • Szerokość trzonka (B) 32 mm