PSDON 3232P-19-IQ Bară de strunjire cu Bară de strunjire cu levier de basculare și scaun de Plăcuță în formă de coadă de rândunică pentru plăcuţă pătrate cu două fețe

Cod articol.: 3603284
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3603284
EAN / GTIN 7291075321357
Număr producător 3603284
L-Număr L23990 635

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire cu Bară de strunjire cu levier de basculare și scaun de Plăcuță în formă de coadă de rândunică pentru plăcuţă pătrate cu două fețe

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Lungime funcţională (LF): 170 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 17 mm
  • Lungimea capului (LH): 39.5 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): SOMG 1906
  • Unghiul de atac axial (GAMP): 0 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -8.5 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 32 mm
  • Lățimea cozii (B): 32 mm