S32U SLANR-11 TANG Bare de alezat pentru plăcuțe LNMX cu prindere tangențială cu șurub, cu patru muchii de tăiere pentru rate ridicate de îndepărtare a așchiilor

Cod articol.: 3602337
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie HELITURN
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 3602337
EAN / GTIN 7291075188806
Număr producător 3602337
L-Număr L23990 368

Descriere

Descriere:

Bare de alezat, diametru de montare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm, Dmin de separare 53 mm, lungime totală (OAL) 350 mm, înălțimea tijei (H) 30 mm

Caracteristică:

  • Diametrul de ridicare, partea mașinii (DCONMS) 32 mm
  • Direcție (HAND) Mână dreaptă
  • Lățime funcțională (WF) 22 mm
  • Denumire Inserție de tăiere (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin despărțire 53 mm
  • Lungimea totală (OAL) 350 mm
  • Unghi de atac axial (GAMP) -6 grade
  • Unghi de atac radial (GAMF) -15 grade
  • Diametrul redus al corpului (LDRED) 45 mm
  • Înălțimea tijei (H) 30 mm

Produse potrivite

Din aceeași serie "HELITURN" Vedeţi-le pe toate