SLANR 1616H-11 TANG Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială

Cod articol.: 3602324
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Cod articol 3602324
EAN / GTIN 7291075174281
Număr producător 3602324
L-Număr L23990 1782

Descriere

Descriere:

Bară de strunjire pentru plăcuţă LNMX cu prindere tangențială

Caracteristică:

  • Direcția de aşchiere (HAND): Dreapta
  • Lungime funcţională (LF): 100 mm
  • Lățimea funcţională (WF): 20 mm
  • Lungimea capului (LH): 20 mm
  • Codificare Standard a plăcuţei (MIID): LNMX 1104
  • Unghiul de atac axial (GAMP): -6 Grade
  • Unghiul de atac radial (GAMF): -6 Grade
  • Înălțimea cozii (H): 16 mm
  • Lățimea cozii (B): 16 mm