• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

S32U SLANR-11 TANG Bohrstangen für tangential schraubengeklemmte LNMXWendeschneidplatten mit vier Schneidkanten für hohe Abspanraten (externe Kühlung)

Artikel-Nr.: 3602337
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Serie HELITURN
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 3602337
EAN / GTIN 7291075188806
Herstellernummer 3602337
L-Nummer L23990 368

Beschreibung

Beschreibung:

Bohrstangen, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm, Dmin Abstechen 53 mm, Gesamtlänge (OAL) 350 mm, Schafthöhe (H) 30 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 32 mm
  • Richtung (HAND) Right Hand
  • Funktionsbreite (WF) 22 mm
  • Bezeichnung Schneidplatte (MIID) LNMX 110408L-HT
  • Dmin Abstechen 53 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 350 mm
  • Rake Angle Axial (GAMP) -6 Degrees
  • Rake Angle Radial (GAMF) -15 Degrees
  • Reduzierter Körperdurchmesser (LDRED) 45 mm
  • Schafthöhe (H) 30 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "HELITURN" Alle ansehen