Menghină cu fixare centrică, Lăţimea bacului A: 80mm

Cod articol: 360130 80
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea bacului A (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Forţă de strângere până la maxim 17 kN
Moment 40 Nm
Greutate 2,5 kg
Cursă 22 mm
Lăţimea bacului A 80 mm
Lungime 110 mm
Lăţime 80 mm
Gamă de prindere b 7 mm - 87 mm
Înălţime 50,2 mm
Recomandat pentru codul de culoare ZC 80
Tip produs Menghină de maşină

Identificare și clasificare

Cod articol 360130 80
EAN / GTIN 4045197642387
Număr producător 360130 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Menghină cu fixare centrică pentru utilizare flexibilă.
  • Siguranţă maximă de funcţionare datorită capsulării.
  • Precizie de repoziţionare ridicată 0,02 mm.
  • Reglaj variabil la centru ±0,02 mm.
  • Suprafeţe funcţionale călite.
  • Mai stabil din oțel pentru scule, protecţia suprafeţei prin nitrurare de scurtă durată.
Potrivit pentru prinderea centrică a pieselor brute și prelucrarea pieselor pe șine de strângere multiplă tip 80. Poate fi montat rotit cu câte 90° în fiecare caz.
Interval de prindere: 7-87 mm (cu pereche de adaptoare pentru fălci, cod 360151 80, interval de strângere extensibil până la 167 mm).

Avantaj:

  • Greutate mică, flexibilă.

Utilizare multifuncţională.

Aplicaţie:

Ideal pentru prelucrarea pe 5 laturi, perfect pentru fixarea pieselor brute.

Adaptat pentru:

Şină de strângere multiplă Cod 360080 şi 360110.

Livrare:

Inclusiv biţi de cheie tubulari Cod 642700 Ref. E12.

Accesorii opţionale:

Variante de bacuri de prindere Cod 360135360151.

Notă:

Pentru suportul bacurilor de versiuni vechi (fără canelură în V pe partea inferioară), canelura în V trebuie montată ulterior.
Vă rugăm să ne contactați prin intermediul persoanei dvs. de contact.