Pereche de adaptoare pentru fălci, Pentru tip: 80

Cod articol: 360151 80
Preț per 1 Pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
24 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 Pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţimea bacurilor b 80 mm
Gama de prindere 87 mm - 168 mm
Recomandat pentru codul de culoare ZC 80; PCV 100
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360151 80
EAN / GTIN 4062406199890
Număr producător 360151 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru mărirea domeniului de prindere, în combinaţie cu bacuri detaşabile Cod 360135360141.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360130360134.

Notă:

Bacurile pot fi utilizate fără probleme pe versiunile mai vechi ale 360130, 360133 și 360134. Versiunile mai vechi au găuri filetate în loc de piese cu bilă pentru fixarea bacurilor.