Pereche de bacuri din carbură, Pentru tip: 80

Cod articol: 360135 80
Reducere
184,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 2 ian. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
49 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Pentru tip 80
Lăţimea bacurilor b 80 mm
Gamă de prindere B - A 7 mm - 88 mm
Înălţime de rezemare C 55 mm
Recomandat pentru codul de culoare ZC 80; PCV 100
Tip produs Bacuri de menghină

Identificare și clasificare

Cod articol 360135 80
EAN / GTIN 4045197642394
Număr producător 360135 80
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Înălţime de prindere = 4 mm.

Material:

Oţel pentru scule nitrurat scurt timp.

Adaptat pentru:

Menghină cu fixare centrică Cod 360130360134.

Livrare:

Inclusiv şurub de prindere.

Notă:

Bacurile pot fi utilizate fără probleme pe versiunile mai vechi ale 360130, 360133 și 360134. Versiunile mai vechi au găuri filetate în loc de piese cu bilă pentru fixarea bacurilor.