Unitate de fretare compactă, Tip: SU1

Cod articol: 354210 SU1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SU1
Lăţime 700 mm
Înălţime 986 mm
Adâncime 533 mm
Racord 3-CA 400V / 50 Hz + N + P 230 V / 50 - 60 Hz
Putere 11 kW
Greutate 45 kg
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Unitate de fretare compactă

Identificare și clasificare

Cod articol 354210 SU1
EAN / GTIN 4045197801777
Număr producător 354210 SU1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Unitate de fretare compactă cu răcire integrată a aerului în poziţia de fretare.
Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.
Depozit pentru plăci de ecranare.
Unitate de fretare compactă GARANT SU1.

Aplicaţie:

  • Pentru răcire cu aer, în funcţie de contur.
  • Pentru strângere rapidă / dilatare, pentru cozi din HM şi HSS.
  • Gamă de fretare ⌀ 3 − 32 mm.

Livrare:

  • 4 plăci de ecranare ⌀ 3 − 32 mm Cod 354240.
  • Inel de prindere.
  • 1 pereche de mănuşi de protecţie.

Accesorii opţionale:

  • Structură de bază compatibilă Cod 354291.
  • Plăci de ecranare de schimb Cod 354240.
  • Suporturi de bază pentru scule Cod 354225354227.
  • Adaptoare de răcire pentru răcirea cu aer Cod 354235354236.
  • Unitate de răcire Cod 354215 CU1.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru prinderea sculelor cu cozi din HM și HSS în mandrine potrivite prin contracție.
  • Lungimea maximă fretabilă a sculei este 500 mm.
  • Pentru utilizare ca dispozitiv de masă.
  • Pentru uz industrial.
  • Utilizaţi numai pe o suprafaţă plană şi curată.
  • Contractați doar scule curățate în mandrine curățate.
  • Folosiţi numai piese de schimb şi de uzură originale.
  • Folosiţi-l numai dacă este montat corespunzător şi dacă echipamentele de siguranţă şi de protecţie ale maşinii sunt complet funcţionale.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu folosiți mandrine necorespunzătoare.
  • Nu folosiți soluții de curățat ușor inflamabile.
  • Nu se foloseşte în medii cu mult praf, cu gaze inflamabile, cu vapori sau cu solvenţi.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • A nu se expune la căldură excesivă, la lumina directă a soarelui, la flacără deschisă sau la lichide.