Dulap integrat în bază pentru unitate de fretare compactă, Lăţime: 1500mm

Cod articol: 354291 1500
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
6 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Înălţime banc de lucru: 840
  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 75
  • Grosimea plăcii: 50
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Înălţime banc de lucru 840 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 75 kg
Grosimea plăcii 50 mm
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Înălţime 840 mm
Lăţime 1.500 mm
Adâncime 700 mm
Tip produs Structură de bază

Identificare și clasificare

Cod articol 354291 1500
EAN / GTIN 4062406294915
Număr producător 354291 1500
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Corp cu 3 sertare şi o uşă, gri deschis RAL 7035 şi sertare gri antracit RAL 7016. (Spaţiu de stocare pentru răcitorul activ al unităţii de răcire CU1).
  • Carcasă din tablă de oţel sudată cu blat de lucru din Beolin, bandă de laminare din grafit de 3 mm grosime.

Notă:

Modificările de culoare din cauza luminii solare sau a iradiaţiilor nu reprezintă motiv de reclamaţie.
Beolin e o piatră artificială igienică, fără pori, fabricată din minerale naturale și rășini. Deteriorările minore (zgârieturile) pot fi îndepărtate fără probleme prin polizare.