Adaptor de răcire scurt 4,5°, Pentru ⌀ de prindere: 3-5,9mm

Cod articol.: 354235 3-5,9
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru ⌀ de prindere (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie SU1
Cuprins o singură parte
Tip produs Element de răcire
Pentru diametru de strângere min. 3 mm
Pentru diametru de strângere max. 5,9 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 354235 3-5,9
EAN / GTIN 4045197811530
Număr producător 354235 3-5,9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

  • Încadrarea precisă pe contur a gamei de prindere.
  • Răcire rapidă a mandrinei cu strângere rapidă − fretare încălzite.

Pentru mandrine cu strângere rapidă − fretare cu o lungime în consolă de până la 120 mm.

Notă:

Pentru montare pe suportul de bază pentru scule Cod 354225354227. Pentru portsculă cu strângere rapidă de 120 - 200 mm, la cerere.