{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Serie | CURVE CUT | |
| Denumirea producătorului | CURVE CUT; PREMIUM | |
| Cuprins | 1 buc. | |
| Formular de descriere | Formă dreaptă | |
| Diametru | 115 mm | |
| Lățime disc | 1,9 mm | |
| Disc purtător | fibră de sticlă | |
| Maşină acţionată | Polizor unghiular | |
| Suport | Alezaj | |
| Diametrul găurii | 22,23 mm | |
| Grosimea materialului max. | 5 mm; 5 mm | |
| Conținut unitate | bucată | |
| Tip produs | Disc de debitat | |
| Materiale abrazive | corindon normal (A) | |
| Dimensiunea boabelor (plasă) | 36 mesh | |
| Procedeu de şlefuire | Degroşare | |
| Recomandat pentru material | Oţel superior; oțel | |
| Grupă de materiale | Metal | |
| Recomandat pentru | Șlefuire margini | |
| Conţinut de fier, sulf şi clor max. | 0,1 % | |
| Standard | EN 12413 |
| Cod articol | 34720736 | |
| EAN / GTIN | 9003173221273 | |
| Număr producător | 34720736 | |
| L-Număr | L50140 104328 | |
| Producător/responsabil | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |