Disc de debitare ONE curbat 115x2,5x22,23 mm A60 oțel/inox

Cod articol.: 34689615
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 25 bucăți
  • Pași de comandă: 25 bucăți
La cerere
Termen de livrare estimat: 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Denumirea producătorului Tyrolit ONE Trennscheibe
Cuprins 1 buc.
Maşină acţionată Polizor unghiular
Suport Alezaj
Diametrul găurii H 22,23 mm
Viteză periferică recomandată max. 80 m/s
Viteză periferică max. 80.000 m/s
Suport de material abraziv Fibre de sticlă
Conținut unitate bucată
Tip produs Disc de debitat
Materiale abrazive corindon normal (A)
Dimensiunea boabelor (plasă) 30 mesh
Recomandat pentru material Oţel superior; oțel
Grupă de materiale Metal
Standard EN 12413

Identificare și clasificare

Cod articol 34689615
EAN / GTIN 9009013079561
Număr producător 34689615
Producător/responsabil Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descriere

Execuţie:

  • ONE

Descriere:

  • disc de debitare universal pentru prelucrarea oțelului și oțelului inoxidabil.
  • Potrivit pentru toate polizoarele unghiulare obișnuite.

Caracteristică:

  • Viteza maximă de lucru: 80 m/s.
  • Specificaţie: A 30 Q- BFO
  • Dimensiune: L x l x H = 115 x 2,5 x 22,23

Avantaj:

  • Calitatea familiară Tyrolit la un preț entry-level
  • Raport preț-performanță de neegalat
  • Perfect pentru pasionații de bricolaj, dar potrivit și pentru profesioniști

Aplicaţie:

  • 1,0 până la 1,9 mm pentru tăiere rapidă și formare redusă de bavuri
  • 2,0 până la 3,0 mm pentru o durată de viață lungă și stabilitate

Material:

  • Oțel inoxidabil/oțel

Adaptat pentru:

  • Polizor unghiular

Notă:

  • Pentru prelucrarea diferitelor tipuri de oțel și oțel inoxidabil
  • Pentru tăierea de tablă, profile, tuburi, tije și materiale solide