• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit ONE Schruppscheibe 125x6x22,23 mm A30Q Stahl/Inox

Artikel-Nr.: 34689647
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Inhalt 1 St.
Form Scheiben-Form
Durchmesser 125 mm
Breite Scheibe T 6 mm
Antriebsmaschine Winkelschleifer
Aufnahme Bohrung
Durchmesser Bohrung H 22,23 mm
Umfangsgeschwindigkeit max. 80 m/s
Herstellerbezeichnung A30Q Stahl/Inox; Tyrolit ONE Schruppscheibe
Verpackung lose
Inhalt Einheit Stück
Produktart Schleifscheibe
Schleifmittel Normalkorund (A)
Korngröße (Mesh) 30 Mesh
Schleifverfahren Schruppen
geeignet für Material Edelstahl (rostfrei); Stahl
Werkstoffgruppe Metall
geeignet zum Flächenschleifen; Kantenschleifen
Norm EN 12413

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34689647
EAN / GTIN 9009013080017
Herstellernummer 34689647
L-Nummer L50140 104668
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • ONE

Beschreibung:

  • Effiziente Schruppscheibe für den Flächen- und Kantenschliff auf Stahl und Edelstahl.
  • Geeignet für alle gängigen Winkelschleifer.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Spezifikation: A 30 Q- BFO
  • Abmessung: D x U x H = 125 x 6 x 22,23

Vorteil:

  • Schnelles und komfortables Arbeiten ohne großen Kraftaufwand
  • Gewohnte Tyrolit-Qualität zum Einstiegspreis
  • Perfekt für Heimwerker, aber auch für Profis geeignet

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Für das Flächen- und Kantenschleifen auf verschiedenen Stahl- und Edelstahlqualitäten