CNMG 190616-R3P IC5005 Plăcuțe rombice cu două fețe de 80° cu romb cu Chipformer pentru prelucrare brută

Cod articol: 3419959
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 buc.
  • Pași de comandă: 10 buc.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Serie ISOTURN
Tip produs Plăcuţă amovibilă pentru strunjire

Identificare și clasificare

Cod articol 3419959
EAN / GTIN 7291075484823
Număr producător 3419959
L-Număr L23950 3213

Descriere

Descriere:

Plăcuțe rombice cu două fețe de 80° cu romb cu Chipformer pentru prelucrare brută

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 1.6 mm
  • Lungimea muchiei de aşchiere (L): 19.3 mm
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 10 mm
  • Diametrul găurii de prindere (D1): 7.94 mm
  • Diametrul cercului interior (IC): 19.05 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 6.35 mm
  • Avans maxim de strunjire (ft(max)): 0.85 mm/rev
  • Adâncime minimă de tăiere: 4 mm
  • Avans minim de strunjire (ft(min)): 0.4 mm/rev