SOGT 100408-W IC808 Plăcuţă de ștergere pentru burghie MNC cu formator de așchii DT

Cod articol.: 5510345
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
Timp de procesare aprox. 4-6 zile lucrătoare
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
Material tăiș HC
Categorie IC908
Serie COMBICHAM
Placă de tăiere grosime 4,3 mm
Placă de tăiere grosime T 4,3 mm
Tip de fixare placă de tăiere T (cu gaură fixat tangențial peste gaură)
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere SOGT 100408-W
Denumire Inserție de tăiere SOGT 100408-W IC808
Direcţie de tăiere neutru
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Placuță pentru găurire

Identificare și clasificare

Cod articol 5510345
EAN / GTIN 7291075307719
Număr producător 5510345
L-Număr L24160 31

Descriere

Descriere:

Plăcuţă de ștergere pentru burghie MNC cu formator de așchii DT

Caracteristică:

  • Raza la colţ (RE): 0.8 mm
  • Direcția de aşchiere (HAND): Neutru
  • Diametrul cercului interior (IC): 9.8 mm
  • Grosimea plăcuţei (S): 4.3 mm