MTE D0.65-1-MMT08-14 Freză interschimbabilă pentru filetare cu interfață MULTI-MASTER

Cod articol.: 3313461
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Procedeu de prelucrare Prelucrare filet interioară (EGI)
Lungimea totală L 24,38 mm
Răcire interioară da
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe dreapta
Lubrifiant de răcire da
Serie MILLTHREAD
Tip de freză ISO Freză de filetat
Număr tăișuri pe circumferinţă Z 1
Tip produs Freză de filetat

Identificare și clasificare

Cod articol 3313461
EAN / GTIN 7291075374889
Număr producător 3313461
L-Număr L24090 324

Descriere

Descriere:

  • Frezare filetată a suportului de scule
  • Diametru conic, partea mașinii (DCONMS): 0,48″
  • Proprietate de trecere a lichidului de răcire (CSP)
  • Diametru vârf (DC): 0,65″
  • Lungime totală (OAL): 0,96″

Caracteristică:

  • Cod conexiune lateral maşină (CCMS): MultiMaster
  • Diametrul cozii de prindere a sculei (DCONMS): 0.48″
  • Tip canal de racire (CSP): Coolant Thru
  • Diametrul de aşchiere (DC): 0.65″
  • Adâncimea maximă de aşchiere (APMX): 0.55″
  • Numarul de taisuri (NOF): 1
  • Lungime totala (OAL): 0.96″
  • Tip de filet (TTP_DF2): INT