{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Lungimea totală L |
186 mm
|
|
| Diametrul capului D |
64 mm
|
|
| Execuția vârfului de centrare |
Sincron
|
|
| unghiul la vârf α |
30 grade; 60 grade
|
|
| Lungime utilă L2 |
105 mm
|
|
| Prindere pe partea utilajului |
MK3
|
|
| Cu amortizarea şocurilor |
Da
|
|
| Piesă de prelucrat greutate max. |
400 kg
|
|
| Bătaie radială maximă |
0,01 mm
|
|
| Forţă axială |
5,5 kN
|
|
| Cu afişajul presiunii |
da
|
|
| Utilizare |
Strunjire
|
|
| Greutate |
2,1 kg
|
|
| Tip produs |
Vârf de centrare
|
| Cod articol | 321750 3 | |
| EAN / GTIN | 4019208017112 | |
| Număr producător | 060798 | |
| Producător/responsabil | Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz |