Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Disc de antrenare CoAE, dinţare monobloc Funcţionare spre stânga, ⌀ zonei de lucru: 9-16mm

Cod articol.: 327611 9-16

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ zonei de lucru (mm) Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 38 mm
Forță de strângere diametru D1 8 mm
Zona de lucru min. Amin 9 mm
Zona de lucru max. Amax 16 mm
Diametrul punctului central corespunzător D1 4 mm
Direcţie de utilizare Pe stânga
Utilizare Strunjire
Greutate 0,128 kg
Tip produs Cap de antrenare

Identificare și clasificare

Cod articol 327611 9-16
Număr producător 1341617
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Execuţie:

Antrenoarele frontale sunt scule de strângere folosite în procesul de fabricaţie automată. Ele servesc la transmiterea momentului de rotaţie a axului maşinii la piesă. Prin intermediul antrenoarelor frontale (numite şi vârfuri de antrenare) sunt prinşi arborii în maşina de prelucrare. Conturul exterior complet al piesei poate fi prelucrat cu o singură prindere. Prinderea între centrele piesei permite implementarea unor exigenţe înalte privind concentricitatea.
CoAE este un antrenor Constant pentru partea frontală, care se fixează manual la strung. Este folosit în special la strunjirea pe întreaga lungime. Componentele sunt prinse frontal. La aceeaşi prindere, se poate realiza şi o prelucrare prin frezare. Se remarcă printr-o forţă constantă de strângere, chiar şi la suprafeţe frontale cu denivelări sau la abateri mari de ortogonalitate. Prinderea n-are joc radial. Datorită structurii modulare, se pot folosi diverse vârfuri precum şi diferite discuri de antrenare cu un antrenor unic, ceea ce permite prelucrarea celor mai variate geometrii. CoAE înlocuieşte antrenorul frontal CoA, de la Röhm. Recomandat pentru maşinile de prelucrare cu strângere manuală.
Discuri de antrenare dinţate monobloc.

Aplicaţie:

Pentru înlocuirea sau pentru extinderea domeniului de lucru al seturilor Cod 327541.

Adaptat pentru:

Corp de bază Cod 327521 şi 327541.

Notă:

Discuri de antrenare CoAE, recomandate şi pentru vechiul sistem CoA (vârfuri de sprijin ascuţite).