• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Sculă acţionată radial retras, Tip: Z40-VX4-R

Cod articol.: 319927 Z40-VX4-R
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Răcire interioară nu
Poziție interfețe Pe partea mașinii; Pe partea materialului de prelucrat
Tip prindere, Punct de separare nr. 1 Coadă cilindrică
Codarea punctului de separare ZYV04001005
Design de montare metric
Dimensiune prindere, metric 40 mm
Tip de prindere Cep
Diametrul cozii DS 40 mm
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului Z40-VX4-R
Interfață pe partea utilajului VDI 40
Interfață pe partea piesei de prelucrat VX4
Poziție acționare radial
x 100 mm
l1 138 mm
b2 99,5 mm
b1 31,5 mm
Turaţie max. 8.000 min-1
Moment de strângere 6 Nm
Poziţia sculelor pe dreapta
Interfaţă Punct de separare nr. 1; Punct de separare nr. 2
Tip produs Sculă acţionată
Lungimea totală L 138 mm
Înălţimea totală H1 76 mm
Lăţime totală B1 99,5 mm
Standard DIN ISO 10889
Răcirea internă este posibilă nu
Material oțel
Cuprins 1 buc.

Identificare și clasificare

Cod articol 319927 Z40-VX4-R
EAN / GTIN 4045197877055
Număr producător 319927 Z40-VX4-R
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Pentru utilizare pe toate strungurile CNC cu revolver Sauter și cuplaj de acționare DIN 5480 sau mașini cu revolver BMT cu cuplaj de acționare DIN 1809. Prinderea sculelor în scula acţionată prin bucşa elastică ER cu piuliţă externă/internă sau cu sistem de înlocuire rapidă VARIA VX cu licenţă EWS. Răcire externă prin sistemul inovator de gestionare a lichidului de răcire şi răcire internă centrală prin axul sculei. Viteză maximă de rotaţie 8000 min-1.
Model IKD – Cu set de etanşare ceramică, presiuni de până la 70 bar, potrivit şi pentru folosire complet uscată.
Model IM – cu piuliţă de strângere plasată la interior.
Execuţie returnată pentru mai mult spaţiu de lucru.
Utilizare pe revolver-disc. Execuţie pe dreapta. Transmisie 1:1. Execuţie cu răcire interioară max. 70 bar. Bară standard pini.

Avantaj:

  • Optimizat constructiv din punct de vedere al greutăţii şi geometriei.
  • Siguranţa procesului este asigurată de componentele de calitate; durabilitate mare.
  • Transmiterea unui moment mai mare.
  • 100% control – fiecare AGW este supus unui program de rodaj.
  • Răcire internă: etanşare special proiectată şi patentată.

Aplicaţie:

Număr cât mai mare de etape de aşchiere la o singură fixare. În cazul lipsei de spaţiu (spaţii de prindere disponibile) în revolver.

Adaptat pentru:

DMG Gildemeister CTX. Parţial Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. cu DIN 5480.

Livrare:

AGW pentru bucşă elastică: piuliţe de strângere şi cheie cu gheară incluse. AGW VARIA VX: cheie de strângere inclusă.

Accesorii opţionale:

Aplicaţii recomandate Varia VX Cod 319802 – 319888, adaptoare cu schimbare rapidă ER Cod 319761 – 319781, bucşe elastice ER Cod 308941 – 309878, chei de strângere ER Cod 309680 – 309745.

Notă:

  • Alte tipuri de sisteme de acţionare (de ex., DIN 5482), transmisii, dimensiuni, BMT etc. la cerere.
  • Scule RI (cu răcire interioară), fără funcţionare uscată cu etanşare standard, filtrare a lichidului de răcire < 50 µm.
  • Recomandare: Modelul VARIA VX se acţionează cu o sculă dinamometrică (max. 6 Nm).
  • Pentru lucrările de frezare dificile, la cerere, se asigură o variantă cu rulmenţi cu role conice.