• O item não pode ser encomendado devido a preços em falta.

Ferramenta acionada radialmente retraído, Tipo: Z40-VX4-R

N.º do artigo: 319927 Z40-VX4-R

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço por peça (incl. VAT)

Disponibilidade

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Refrigeração interior não
Posição das interfaces no lado da máquina; no lado da peça de trabalho
Tipo de alojamento, ponto de separação 1 Haste cilíndrica
Codificação do ponto de separação ZYV04001005
Modelo do alojamento métrico(a)
Tamanho do alojamento, métrico 40 mm
Tipo de alojamento pino
Diâmetro da haste DS 40 mm
Óleo de arrefecimento sim
Designação do fabricante Z40-VX4-R
Interface no lado da máquina VDI 40
Interface no lado da peça VX4
Posição de acionamento radial
x 100 mm
l1 138 mm
b2 99,5 mm
b1 31,5 mm
N.º de rotações máx. 8 000 r.p.m.
Binário de aperto 6 Nm
Posição da ferramenta direita
Interface ponto de separação 1; ponto de separação 2
Tipo de produto Ferramenta acionada
Comprimento total L 138 mm
Altura total H1 76 mm
Largura total B1 99,5 mm
Norma DIN ISO 10889
Possibilidade de refrigeração interior não
Material aço
Índice 1 un.

Identificação e classificação

Número do artigo 319927 Z40-VX4-R
EAN/GTIN 4045197877055
Número do fabricante 319927 Z40-VX4-R
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrição

Versão:

Para uso em todos os tornos CNC com revólver Sauter e acoplamento de transmissão DIN 5480 ou máquinas com revólver BMT com acoplamento de transmissão DIN 1809. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior/interior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através de uma gestão inovadora do líquido de arrefecimento, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso. N.º de rotações máximo 8000 rpm.
Versão IKD – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco.
Versão IM – com porca de fixação interna.
Design recuado para maior espaço de maquinagem.
Utilização em revólveres de disco. Versão certa. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar. Alinhamento através da barra de pinos padrão.

Vantagem:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Vantagem:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Indicado para:

DMG Gildemeister CTX. Parcialmente EMCO, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480.

Material fornecido:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Acessórios especiais:

Insertos adequados Varia VX n.º 319802 – 319888, adaptador de troca rápida ER n.º 319761 – 319781, pinças de aperto ER n.º 308941 – 309878, chaves de aperto ER n.º 309680 – 309745.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (p. ex. DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido.
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) sem funcionamento a seco com junta padrão, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados